LOCTITE 435 Schnellklebstoff 20g

Codice art.: Z083626 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sekundenkleber

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083626 20
EAN / GTIN 5010266412849
Codice del produttore 1923177

Descrizione

Descrizione:

LOCTITE 435 Schnellklebstoff 20g
Verwendung: Gut geeignet für Kunststoffe. Geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer Loctite 770 oder Loctite 7239. Gut geeignet für Gummi. Gut geeignet für Metalle. Gut geeignet für poröse/saugende und/oder saure Oberflächen.
Ausführung: Sofortklebstoff. Schlagzäh, klar. Hohe Beständigkeit gegen Schlag- und Stoßbelastungen, hohe Schälfestigkeit. Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit.
  • Handfestigkeit: 10 - 20 Sek.
  • Farbe: Farblos, transparent.
  • Viskosität in mPa·s: 200.
  • Einsatztemperaturbereich: -40° C bis +100° C.
  • Proprietà:

    Temperaturbereich: 40 - 100 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 435
    Inhalt: 20 g
    Couleur de la colle: transparent

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello